03018 ニューオイルスプレー SOFT99 32645462

ニューオイルスプレー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(220mL)注文コード32645462品番03018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

金属製品の潤滑、サビ止め保護、電気系統の除温、接点不良防止に。
すばやく浸透して効果を発揮!
どんな角度でもフレキシブルに対応するフリーアクションノズルを採用、噴射ノズルの切り替えもワンアクションで行えます。

用途
金属部分の潤滑、サビ止め保護、電気系統の除湿。
トラスコ品番477-7590危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量92mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32645462
2025-05-26
用途: 給油作業
製造業

外さずノズル切り換えが出来る所が気に入ってます。内容量の割には値段高めが残念です。

対象商品 : 32645462
2022-01-30
用途: 機械の整備に使う。
川口商店製造業

何十年もこの商品愛用してます。スプレーノズルが二通りの使いみちが即座にえらべて大変ちょうほうしたます。

対象商品 : 32645462
2021-12-03
用途: 重機の整備時
稲田建機サービスサービス業

今日さっそく使って見ましたが良かったです又機会があれば是非購入したいと思います。

対象商品 : 32645462
2017-02-04
用途: ボルトの防錆
株式会社ウメオカ

噴射ノズルがほとんど脱着式だが、この商品はノズル切り替え式の為、ノズルの紛失が無くGOOD!です。
内容量が少ないのが難点です。

対象商品 : 32645462
2016-05-18
用途: 狭い部分へのオイル注油

これは良いですね、今までは狭い部分への給油はCRCでしたがこれでバッチリ給油できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする