曜日別特売
04045 洗車スポンジ PRO SOFT99 32645611

 

04045 洗車スポンジ PRO SOFT99 32645611
04045 洗車スポンジ PRO SOFT99 32645611

洗車スポンジ PRO

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32645611品番04045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

使いやすいエコノミーサイズの洗車スポンジ。
スポンジ面にはプロファイル加工を施し洗浄力はバツグン。

適合用途洗車トラスコ品番478-7757寸法(mm)約100×190×50質量(g)20材質(スポンジ)ウレタン危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32645611
2018-01-27
用途: 車の洗車

安心のメイド イン ジャパン。使用感もとても良いです。

対象商品 : 32645611
2016-05-26
用途: 風呂場の壁床、バスユニットの清掃

腰が強く、良く手になじみ、適度の力で、素早く作業ができ、他社の洗車スポンジよりも、好感です。寿命耐力は不明。

対象商品 : 32645611
2014-04-01
用途: 車の洗車時
カーサポートO&K

価格も手ごろで いいです 洗車も効率よくいけます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする