曜日別特売
09184 コンパウンドシート SOFT99 32646424

 

09184 コンパウンドシート SOFT99 32646424
09184 コンパウンドシート SOFT99 32646424

コンパウンドシート

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(25g)注文コード32646424品番09184
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

プロのこだわり補修テクをゲット!
補修の磨き作業工程を大幅にカットするだけでなく、耐水サンドペーパーでは再現できない塗装面の微妙な肌合いを整え、補修の仕上りを格段に向上させます。プロ御用達の一品です。

用途
塗装補修部の研磨
サンドペーパーの研磨跡の除去
トラスコ品番475-7475材質ポリウレタン、ポリエチレン寸法(mm)80×120×40質量(g)25危険物の類別非危険物

商品説明動画

ソフト99 『99工房 コンパウンドシート』 【SOFT99 TV】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32646424
2022-01-31
用途: 塗装作業時

力を入れていないつもりで使用してもスポンジ面がベースから剥がれて使用不応になる。複数個で同じ状態なので代替品を探さなければならない。これ以上圧を掛けなければ全く研磨できない。

2が参考にしています
対象商品 : 32646424
2017-07-21
用途: 車磨き

確かなものをお安く購入でき、大変満足しております。

対象商品 : 32646424
2015-12-28
用途: 塗装仕上げ

使いやすい。リピートしています。

対象商品 : 32646424
2014-11-27
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装部にはサンドペーパーより仕上がりは綺麗なのでおすすめです。洗車と一緒に使えるのも便利です。確かにコンパウンド掛けの短縮になります。

対象商品 : 32646424
2015-02-17
用途: 車のケア
有限会社 毛利建設

とっても使いやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする