曜日別特売
FH-033 ヒューズホルダー エコー電子(EDK) 32646652

FH-033 ヒューズホルダー エコー電子(EDK) 32646652
FH-033 ヒューズホルダー エコー電子(EDK) 32646652

ヒューズホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
接触抵抗(mΩ)(DC2.5V1Aに於いて)50以下
内容量1パック(10個)注文コード32646652品番FH-033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
定格電流(A)10定格電圧(V)250AC耐電圧AC4000Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)(DC2.5V1Aに於いて)50以下取付板厚(mm)-適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20±0.5仕様電気用品安全法適合品種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39220903
2013-08-17
用途: 電気工事に使用

品質と価格に満足しています。

対象商品 : 32646695
2013-03-19
用途: 制御機器のメンテナンス用

EDK製の物ですので商品的には全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする