エコー電子(EDK)
ヒューズホルダー
(2件のレビュー)
接触抵抗(mΩ)
(DC2.5V1Aに於いて)10以下
(DC2.5V1Aに於いて)10以下
(DC2.5V1Aに於いて)20以下
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
32646695
品番
FH-B02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
定格電流(A)
10(UL・CSA・VDE)、6.3
定格電圧(V)
250AC
耐電圧
AC4000Vに於いて1分間異常がないこと
接触抵抗(mΩ)
(DC2.5V1Aに於いて)10以下
取付板厚(mm)
-
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5.2×20±0.5
仕様
電気用品安全法適合品
種類
ヒューズホルダ
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上