204033 自動車フロントガラス(スバル) FUYAO 32664563

自動車フロントガラス(スバル)

(12件のレビュー)
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード32664563品番204033
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。

タイプ乗用車ガラス色ボカシ(上部帯色)-主な適合純正品番65009SC000車種・年式フォレスター WG H19.12~車輌型式SH系適合スバルRoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※付加加工は施されておりませんのでご留意ください。(寒冷地仕様、高熱吸収、低反射、撥水、自動防眩、アンテナ、オーバーヘッドディスプレイ、レインセンサー、ミラーベース、防眩用ミラーベース、クリップ、ファスナー・モール等付属部品等)
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10944017
2024-06-09
用途: TT2に使用
大石電化サービス建設業・工事業

スバルサンバーTT2のフロントガラスにヒビが入ったので、モノタロウで購入し、交換してもらいました。
UV IRカットのガラスを購入しましたが、交換前の純正ガラスと比べたら日中の日照りのジリジリする暑さが全然違います。
位置決め用のピンは付属していませんでしたので、別途ディーラーで購入しました。
引き続き、販売を続けて欲しい商品です。

対象商品 : 10943922
2018-03-30
用途: 割れたフロントガラス交換

中国製で歪みが心配だったが、全く歪みはなく、さらに非常に安価にグリーングラスになり、夏場の遮熱効果にも期待が出来そう。非常に満足のいく製品。

2が参考にしています
対象商品 : 10944001
2018-02-24
用途: 割れたので交換
農・林・水産業

サンバーksに使用!緑ガラス綺麗、高級感出てしまった。寧ろ、割れてなくても交換するべきだった!

対象商品 : 10944035
2018-09-17
用途: 工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

1が参考にしています
対象商品 : 10944114
2017-03-12
用途: ほぼ純正色です。
自動車・二輪車・自転車関連業

今回初めてこのメーカーのものを使用しました。
色はほぼ同じ。
ただし、内側にノリ状のモノが薄く全面に
掛かっていますので
装着し乾燥後
拭きあげし清掃するのにチョイと手間が掛かります。
ガラスにはストッパー類は一切着いてません。
別途純正品を用意する必要が有ります。
今回購入したものは
歪みは見当たりませんでした。

対象商品 : 10944026
2015-01-30
用途: サンバーのガラス交換に使用。

安いので、満足です。ただ、商品説明が、わかりにくいです。ぼかしやセラミック帯の有無を画像でわかるようにしてほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10944053
2017-01-23
用途: 飛石による破損の為交換

純正部品の交換には10万円以上かかるとの事でガラスを調達し、施工は業者へ依頼しました。施工後、間もない為、耐久性等は未定ですが、業者の話では特に歪み等はなかったとの事でした。交換直後の印象としては、ボカシも綺麗で、視界に特に異常は感じません。

対象商品 : 10944184
2012-11-12
用途: フロントガラス交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正外品の購入にあたり、周りの経験やガラス交換業者の話を聞いて、品質のバラつきに購入をためらっていましたが、各国規格マーク習得やぼかし付きの価格の安さに物は試しと購入しました。同時に接着剤とプライマーのセットも購入。ガラスは変な歪みもなくとてもクリアーでした。これは本当に安いです。きっとリピートします。できましたら、購入するときに商品チェックの欄に接着剤は出てきますが、ガラス業者が使うシール材のロール巻の商品も同時に商品チェックに出てくると必ず買うと思います。というか買います。施工時に純正のシール材を部品商で取りましたが、まんまホームセンターや100均で売っている 隙間テープでした。(純正価格は4Mで2500円チョイしました…)

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする