- 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅20mm ノーブランド 32664992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅20mm

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)20~100
内容量1枚注文コード32664992品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。

用途
建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)20長さ(mm)20~100厚さ(mm)3成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32674896
2019-11-06
用途: 押さえ
プリーツ Laboその他業種

文鎮がわりに使っています。
この長さのものがなく、今回購入してたいへん助かりました。

対象商品 : 32666094
2018-12-19
用途: 自動車部品の製作

SUS304のフラットバーで板厚と幅の選択肢が豊富で、必要な長さに切断したものが購入できることは良いと思う。但し、価格設定は明らかに高すぎるのではなかろうか。
これは是非改善してもらいたいところです。

対象商品 : 32674896
2016-05-23
用途: 自動車のマフラーのステー製作
American Car Works Zoom

僅かな長さでも、すぐ送ってくれるし、品質も大変満足出来る品物でした。

対象商品 : 32674896
2016-04-14
用途: バイクのナンバーステー
自動車・二輪車・自転車関連業

表面の仕上げが、思ったよりきれいだった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3101:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする