RICOH(リコー)
純正imagio MPカートリッジ リコー C1600
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)
3000
3000
500
色
ブラック
ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32690533
品番
C1600 ブラック(純正)
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合
imagio MP C1600シリーズ
適合機種メーカー
RICOH
種別
純正品
色
ブラック
タイプ
トナーカートリッジC1600
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
3000