曜日別特売
SP-36 ステンレスショートリードペンチ スリーピークス 32690813

SP-36 ステンレスショートリードペンチ スリーピークス 32690813
SP-36 ステンレスショートリードペンチ スリーピークス 32690813

ステンレスショートリードペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32690813品番SP-36
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。
ステンレスはさびにくい特性をもっています。
水まわりに安心してお使いいただけます。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。

用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる呼び寸法(mm)140トラスコ品番381-9485材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)50寸法H(mm)3硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)140寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする