DF-220 電工Fペンチ スリーピークス 32690901

DF-220 電工Fペンチ スリーピークス 32690901
DF-220 電工Fペンチ スリーピークス 32690901

電工Fペンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32690901品番DF-220
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

VVF線切断の決定版。
4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。
長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。
快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。
刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。
先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。
ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。

用途VVF線・IV線の切断に。全長(mm)223.5呼び寸法(mm)220トラスコ品番436-1059材質S58C質量(g)310硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)223.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)19.5寸法D(mm)27寸法E(mm)14寸法B(mm)52材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)153切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 電線の切断に最適です。
シン電設株式会社

長年このペンチを使っていて、ケ-ブル切断に最適でいつも愛用しています。

対象商品 : 32690901
2020-11-20
用途: 配線作業、機器メンテナンス
製造業

切断性能に満足。切断刃が開くことがなく非常に鋭利にかつスムーズに切ることができます。配線材の切断にストレスを感じません。

1が参考にしています
対象商品 : 32690901
2016-08-08
用途: 機械取付
建設業・工事業

切れ味もよく、申し分ない商品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする