スリーピークス
グリーンカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
32690935
品番
GC-200
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
本体頭部は頑丈な鍛造品。
強力な切断力です。
熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。
ハンドルロック付。
刃先調節ねじ付。
落下防止ストラップ付。
用途
硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。
呼び寸法(mm)
200
トラスコ品番
776-7544
材質
バナジウム鋼
質量(g)
270
硬さ
HRC60~65(刃部)
寸法A(mm)
211
切断能力
プラスチック可
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
48
材質(グリップ)
エラストマー
寸法C(mm)
150
切断能力(Φmm) 鉄線
4
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(Φmm) 硬鋼線
1.5