大阪魂
(+)皿頭ファスコンビス(鉄/シルバー鍍金)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1パック(60個)
1パック(100個)
1パック(88個)
1パック(60個)
1パック(50個)
1パック(40個)
1パック(30個)
1パック(26個)
1パック(24個)
1パック(20個)
1パック(14個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M5×25
M4×25
M4×32
M5×25
M5×35
M5×45
M5×60
M6×35
M6×45
M6×60
M6×75
十字穴番号
#2
#2
#3
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(60個)
注文コード
32692414
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コンクリート用ねじ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M5×25
皿頭径(Φmm)
10.0
十字穴番号
#2
材質/仕上
鉄/シルバー鍍金
頭部形状
皿
適合材
コンクリート
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧