M5×45 (+)皿頭ファスコンビス(鉄/シルバー鍍金) 大阪魂 32692432

(+)皿頭ファスコンビス(鉄/シルバー鍍金)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(40個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×45
十字穴番号#2
内容量1パック(40個)注文コード32692432品番M5×45
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

コンクリート用ねじ

寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×45皿頭径(Φmm)10.0十字穴番号#2材質/仕上鉄/シルバー鍍金頭部形状適合材コンクリート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3819:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする