- 【オーダー】SUS304チャンネル 6mm×50mm×100mm ノーブランド 32694514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304チャンネル 6mm×50mm×100mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
長さ(mm)301~400
内容量1本注文コード32694514品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)

用途
建築・機械設備・補強部材など
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
100
高さ(mm)
50
長さ(mm)
301~400
厚さ(mm)
6
成分
18Cr、8Ni
形状
アングル
タイプ
チャンネル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
108:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする