- 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径9Φmm ノーブランド 32696544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径9Φmm

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
長さ(mm)301~400
内容量1本注文コード32696544品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

用途機械部品、ボルト、ナット等外径(Φmm)9長さ(mm)301~400成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※8Φ~15ΦはJIS規格ではありません。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32696517
2018-10-31
用途: 機械部品に使用

全体的に切断面が汚い。また、切断面のバリ取りがされていないものがある。商品説明欄に切断面は未処理などの記載をお願いします。

対象商品 : 32696535
2016-12-23
用途: 船外機のストップバー
angler

長さを指定して買えるので便利です、また必要な時は依頼したいと思います。

対象商品 : 32696605
2014-10-28
用途: カブ風防の自作ステーに

もう1m長く購入できるといいかなぁ。今回の使用は1m以内だったので、充分間に合いました。沢山のサイズ(直径)から選ぶことか出来るのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3034:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする