※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
簡易ホイルバランスの付属はアルミ製だったので少し長め(50mm)のステン(SUS304)に変えました。バッチリです。
材料の寸法がまちまちなので、少し加工し通るもののみ本加工するようにした。おかげで不良材料が早く見つけられるようになった。
304なので硬かったです。303にすればいいのですが、価格が高い
材質は至って普通のSUS304です。低価格で買えたので良かったです。
500mm長さで約1.5mm曲がっていた、製品の精度を表示して欲しい。
JIS規格では、1mあたり3mm以下の曲がりであれば許容範囲内になります。表記につきましては、今後記載を検討致します。ご意見ありがとうございます。