曜日別特売
CDA2D100-250Z-A53S CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-250Z) SMC 32702486

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-250Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード32702486品番CDA2D100-250Z-A53S
参考基準価格(税別)¥38,230販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする