曜日別特売
- 【オーダー】ステンレス六角棒(SUS304)対辺14mm ノーブランド 32703955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレス六角棒(SUS304)対辺14mm

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
長さ(mm)20~100
内容量1本注文コード32703955品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。

用途機械部品、ボルト、ナット等対辺(mm)14長さ(mm)20~100成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法冷間引抜参考準拠JIS規格JISG4318サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32703991
2015-07-23
用途: 機械加工

なかなかSUSの六角棒を切り売りで売ってるところがないので良かった。
短納期だったのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3988:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする