148B-50L1H 鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ 大西測定工具 32710614

 

148B-50L1H 鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ 大西測定工具 32710614
148B-50L1H 鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ 大西測定工具 32710614
148B-50L1H 鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ 大西測定工具 32710614
148B-50L1H 鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ 大西測定工具 32710614

鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長片の全長(mm)50
内容量1台注文コード32710614品番148B-50L1H
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

使用面は精密研磨仕上げになっております。
上質の炭素工具鋼を使用しております。

用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。長片の全長(mm)50底面の全長(mm)30底面の厚さ(mm)3底面の幅(mm)12種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C質量(kg)0.04種類平型スコヤー呼び寸法(mm)50本体寸法(mm)3×30×50直角度(μm)±12.5
注意
※焼入れ品、硬度 HV450(HS60)以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32710632
2013-09-20
用途: 製品検査
エスケーワイマテリアル株式会社

現場からの要望で,L=75mmで厚さが4.5mmのものが欲しかったのですが,厚さ3mmのものしか無かったのでL=100mmを買いました。出来ればL=75mmで厚さが4.5mmのものがあると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする