CDA2D40-500Z-N CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-500Z) SMC 32713293

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-500Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード32713293品番CDA2D40-500Z-N
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc揺動受け金具(N) 揺動受け金具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする