OS-131 アイビーム型高級ストレートエッジB級仕上 大西測定工具 32720265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OS-131 アイビーム型高級ストレートエッジB級仕上 大西測定工具 32720265
OS-131 アイビーム型高級ストレートエッジB級仕上 大西測定工具 32720265

アイビーム型高級ストレートエッジB級仕上

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1500×70×15
呼び寸法(mm)1500
内容量1本注文コード32720265品番OS-131
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1500×70×15真直度(μm)40種別B級仕上材質炭素工具鋼質量(kg)8.5呼び寸法(mm)1500アズワン品番64-8336-36
注意
※焼入品ではございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする