大西測定工具
鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上
商品レビューを投稿する
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
500×40×5
150×24×3
200×24×3
300×35×5
500×40×5
600×40×6
750×45×6
1000×50×6
呼び寸法(mm)
500
150
200
300
500
600
750
1000
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32720527
品番
OS-140
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥19,660
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
500×40×5
真直度(μm)
40
種別
B級仕上
材質
炭素工具鋼
質量(kg)
0.8
呼び寸法(mm)
500
注意
※焼入品ではございません。