曜日別特売
140-200A 鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上 大西測定工具 32720572

140-200A 鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上 大西測定工具 32720572
140-200A 鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上 大西測定工具 32720572

鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)200×24×3
呼び寸法(mm)200
内容量1本注文コード32720572品番140-200A
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)200×24×3真直度(μm)14種別A級仕上材質炭素工具鋼質量(kg)0.11呼び寸法(mm)200
注意
※焼入品ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32720581
2024-03-07
用途: バイクエンジン修理

ストレートエッジを使用する作業が多くなり精度が安心して測定出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 32720581
2023-06-19
用途: 修正砥石の平面精度測定

頑丈で測定時にたわみに気を付ける場面も少なくなりました。精度も良く、傍らに置いて使用しています。

対象商品 : 32720606
2015-11-13
用途: 縦長の狭いスペースでの計測
株式会社セイサ

縦長の狭いスペースでの計測が必要(片手持ち)となり、半分あきらめていたところ、薄く軽量な物が見つかりました。
お蔭で、無事計測が出来て客先にも満足頂きました。

対象商品 : 32720597
2015-02-12
用途: 平面度測定
株式会社 HAO設計

さすがに A級仕上げです。4面共 0.02mmの測定が出来、幅があり自立出来るので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする