※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
200×24×3
150×24×3
200×24×3
300×35×5
500×40×5
600×40×6
750×45×6
1000×50×6
呼び寸法(mm)
200
150
200
300
500
600
750
1000
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32720642
品番
140-200AH
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
200×24×3
真直度(μm)
12
種別
A級焼入
材質
炭素工具鋼
質量(kg)
0.11
呼び寸法(mm)
200