※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)B級仕上
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
600×40×6
150×24×3
200×24×3
300×35×5
500×40×5
600×40×6
750×45×6
1000×50×6
呼び寸法(mm)
600
150
200
300
500
600
750
1000
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32720746
品番
141-600B
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途
平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
600×40×6
真直度(μm)
44
種別
B級仕上
材質
炭素工具鋼
形状
ベベル型
質量(kg)
0.9
呼び寸法(mm)
600
熱処理
焼入なし
注意
※焼入品ではございません。