大西測定工具
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上
(2件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
150×24×3
150×24×3
200×24×3
300×35×5
500×40×5
600×40×6
750×45×6
1000×50×6
呼び寸法(mm)
150
150
200
300
500
600
750
1000
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32720773
品番
141-150A
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
用途
平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
150×24×3
真直度(μm)
13
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
質量(kg)
0.06
呼び寸法(mm)
150
注意
※焼入品ではございません。