MRF10 固定グリップ メネジ 大阪魂 32720931

 

MRF10 固定グリップ メネジ 大阪魂 32720931
MRF10 固定グリップ メネジ 大阪魂 32720931

固定グリップ メネジ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法MM10×1.5
内容量1個注文コード32720931品番MRF10
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
材質フェノールねじ寸法MM10×1.5寸法H(mm)65寸法D(Φmm)25寸法C(Φmm)20寸法l(mm)5質量(g)37寸法d2(Φmm)10.5寸法Lf(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

メネジの部分の穴が奥の方まであってオスネジ部分が中に入り込み過ぎてしまう。
リーズナブルではあるが今一、ネジ山の精度甘くガタ有り、オスネジの入る深さの寸法無く寸法図の表示もどうかと

対象商品 : 32720922
2020-07-03
用途: 車椅子のブレーキノブが破損したので交換しました。
建設業・工事業

何か代用できる物が無いかと探していました
とてもいい物が見つかり満足しています

対象商品 : 32720913
2022-08-12
用途: マルノコに。
運輸・通信業

ネジの部分が弱いです。短期でねじ山が合わなく成りました。低価格で良かったのですが…。

対象商品 : 32720913
2018-02-26
用途: 三脚のグリップに
その他業種

三脚のグリップを交換するために購入。品質も良く満足です。

対象商品 : 32720913
2020-09-30
用途: 壊れた電工ドラムの修理に。
岡山興業建設業・工事業

ピッタリのがあったので、まったく新品のようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32720922
2021-07-15
用途: ハンドレバーの交換

M8目ねじの内径7.8ミリ どこの国規格ですか
使えません

対象商品 : 32720922
2020-12-04
用途: 取っ手の交換
製造業

M10のネジなのでM10用を頼んだらゆるくて合わず、
ならばM8ならと買ってみたが入らず。

1が参考にしています
対象商品 : 32720931
2019-12-26
用途: トリマーの改造に使用

トリマーベースを大きくポリカ板8mm厚で作成時使用

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする