曜日別特売
MSN-25-M10 ステンレス固定グリップ 大阪魂 32721193

 

MSN-25-M10 ステンレス固定グリップ 大阪魂 32721193
MSN-25-M10 ステンレス固定グリップ 大阪魂 32721193

ステンレス固定グリップ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法MM10×1.5
内容量1個注文コード32721193品番MSN-25-M10
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質SUS304ねじ寸法MM10×1.5寸法d(Φmm)16寸法L(mm)10寸法A(mm)10寸法H(mm)70質量(g)175寸法D(Φmm)20寸法W(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32721184
2023-09-28
用途: ロックウェル硬さ試験機の昇降ハンドル
製造業

質感が高く見た目が美しいです。少しテーパーがあり指に掛かり握り易いです。

対象商品 : 32721184
2020-03-21
用途: 30°台形ネジナット
運輸・通信業

30°台形ネジナットを廻す為のハンドルとして 購入
機械加工部分の仕上がりは 期待通りでした。

対象商品 : 32721184
2019-09-01
用途: 自動車関連の整備時

消耗品ですので安価に入手出来て助かります。品質に問題も無く、普通に使えます。

対象商品 : 32721184
2015-02-26
用途: 作業台の油圧調節レバーとして仕様

もう少し長いタイプも作って欲しいです。

対象商品 : 32721184
2014-04-12
用途: 質感がいい!.

マキタ 100ミリディスクグラインダ 9533Bのグリップとして使っています。
樹脂製の純正品もありますが、こちら方がかっこよいです。9533Bのグリップ取り付けねじ径は8mmなのでこの商品はまさにジャストフィットです。

1が参考にしています
対象商品 : 32721193
2014-03-23
用途: フライス盤のクランプレバー交換
株式会社明孝鉄工

元は樹脂製のレバーをこれに交換。元のレバーより重量があってしっくりしてます。

対象商品 : 32721184
2011-09-15
用途: 機械操作用のハンドルや、その他創作に使用しています。

質感、仕上げ共によいです。価格をもう少し下げてもらえたら最高です。
これからも継続的に購入しますので、是非頑張って続けてください。

対象商品 : 32721166
2011-03-02
用途: 機械部品
農・林・水産業

良好

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする