INAX(LIXIL)
緊急止水弁付2ハンドル混合水栓(13mm)
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32722216
品番
SF-63KQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
洗濯機用露出タイプ
仕様
緊急止水弁付、ワンタッチ接続、逆止弁付
緊急止水弁付サーモスタット混合水栓(13mm)
適合場所
台所
呼び径(mm)
13
ハンドル
抗菌
使用地区
一般
注意
※洗濯機を使用しない時は、ホースの外れ破損など万一に備えて、必ず水栓のハンドルを閉めてください。
※漏水のため家財に損害を与える恐れがあります。
※屋内専用ですので屋外では使用できません。