曜日別特売
MSA-3072 ミニミニアングルグラインダー専用砥石 MASTER AIR 32723031

MSA-3072 ミニミニアングルグラインダー専用砥石 MASTER AIR 32723031
MSA-3072 ミニミニアングルグラインダー専用砥石 MASTER AIR 32723031
MSA-3072 ミニミニアングルグラインダー専用砥石 MASTER AIR 32723031
MSA-3072 ミニミニアングルグラインダー専用砥石 MASTER AIR 32723031

ミニミニアングルグラインダー専用砥石

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード32723031品番MSA-3072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
適合2013粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.5砥石径(Φmm)58RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32723031
2020-01-11
用途: 狭い場所での、溶接手入れ

とりあえず、値段が、高すぎます。半額くらいに、なると助かります。商品の、品質は、普通です。狭い場所では、とても重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする