8A:(1/4)×100L 長ニップル ステンレス製 モノタロウ 32725427

モノタロウ

長ニップル ステンレス製

(151件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
全長(mm)100
内容量1個注文コード32725427品番8A:(1/4)×100L
販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途流体等を通す配管に。ねじの種類PTネジ呼び径(A)8呼び径(B)1/4全長(mm)100材質ステンレス(SUS304)形状ニップル厚さ(mm)2.3最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※ステンレス原管に印字のステンシルが見える場合がございます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:151
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途: 畑の散水用
建設業・工事業

常時、二カ所の散水に配管組立をしました。大変満足しております。

2026-02-26
用途: エアーコンプレッサー出口配管

1馬力エアーコンプレッサーの出口配管が錆びた為、ステンレス製に入れ替え。バリエーションが多くホームセンターに無い商品が買えるのはありがたい。

対象商品 : 66576457
2025-11-25
用途: 自社製品に取り付ける部品として使用
有限会社吾嬬製作所

価格・品質共に満足しているため継続して利用しています。パイプマシンも所有していますが、SUS304パイプは硬くて切断もネジ切りも手が掛かる為この長ニップルを利用しています。

2026-01-05
用途: エアー配管取付時
株式会社エステー工業サービス業

この長いニップルは繋ぎに使い安くとても便利で助かってます。

対象商品 : 32725524
2025-11-01
用途: 配管
製造業

問題なく使用。飲み込みしろも普通なのでリピート確定です。

2025-08-27
用途: コンプレッサー配管に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサーにフィルターレギュレーターを取付ける際、エアタンクとフィルターが干渉してしまうので配管延長として使用しました。
用途的にステンレスである必要はないですが、問題なく使用できています。

2025-09-14
用途: エアー配管に使用

水のかかる所に使用の為SUS仕様を選択価格も良かったので満足です

2025-07-01
用途: 専用機材のパイプ接続
株式会社日本衛生センターサービス業

単品購入可能なうえ、金額も申し分ない
発送も迅速な対応でたすかります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
呼び径(A) 、呼び径(B) の記載はどこの寸法なのか教えてください。
回答:
呼び径(A) 及び呼び径(B)はねじの規格を指します。下記URLをご確認ください。

1-3 ねじの規格
https://www.monotaro.com/s/pages/readingseries/nejikisokouza_0103/
管用ねじの種類とインチ呼びについて
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kanyoneji/
1が参考にしています
2021-02-19

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする