曜日別特売
26502 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル エーワン[ラベル] 32732454

26502 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル エーワン[ラベル] 32732454
26502 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル エーワン[ラベル] 32732454

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32732454品番26502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

郵便物を受け取った側が印字された個人情報を簡単に分離することができるラベルです。
受け取った側に配慮したラベルなので、送り主のイメージアップに繋がります。
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。

面付8面紙質マット紙主な用途宛名用ラベルサイズ(mm)97×69片数800片ラベル厚(mm)0.13余白四辺余白付入数100シートシートサイズA4ラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする