26504 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル エーワン[ラベル] 32732463

26504 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル エーワン[ラベル] 32732463
26504 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル エーワン[ラベル] 32732463
26504 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル エーワン[ラベル] 32732463
26504 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル エーワン[ラベル] 32732463
26504 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル エーワン[ラベル] 32732463
26504 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル エーワン[ラベル] 32732463
26504 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル エーワン[ラベル] 32732463

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル26504

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100シート)
白色度(%)91
内容量1冊(100シート)注文コード32732463品番26504
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

郵便物を受け取った側が印字された個人情報を簡単に分離することができるラベルです。
受け取った側に配慮したラベルなので、送り主のイメージアップに繋がります。
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。

面付
12面
紙質
上質紙
主な用途
●宛名/差出人用
ラベルサイズ(mm)
86.4×42.3
片数
1200片
タイプ
しっかり貼れる
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
91
坪量(g/m2)
180
標準総厚さ(mm)
0.19
ラベル厚(mm)
0.13
余白
四辺余白付
アズワン品番
64-8816-18
入数
100シート
シートサイズ
A4
総厚(mm)
0.19
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする