27054 OHPフィルム エーワン[ラベル] 32732497

27054 OHPフィルム エーワン[ラベル] 32732497
27054 OHPフィルム エーワン[ラベル] 32732497
27054 OHPフィルム エーワン[ラベル] 32732497
27054 OHPフィルム エーワン[ラベル] 32732497
27054 OHPフィルム エーワン[ラベル] 32732497

OHPフィルム27054

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(20シート)
内容量1冊(20シート)注文コード32732497品番27054
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。

適合
モノクロコピー・レーザー
材質
ポリエステルフィルム
色
透明
サイズ
A4
タイプ
PPC用
印刷
両面
ラベルサイズ(mm)
210×297
標準総厚さ(mm)
0.1
面付
ノーカット
素材
ポリエステルフィルム
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 製本の表紙
サービス業

厚さもバッチリでいい感じでした!
また購入したいです!!

対象商品 : 32732497
2023-01-30
用途: スキャナで書類を読み込むときの台紙として

他社大手ネット通販は、数十冊をまとめて割安になる販売が多く、
1冊しか必要のない弊社にはモノタロウさんが丁度良かったです。
OHPフィルムに特定の文字を印刷しておきスキャナの書類を読み込むと
同じ場所に特定の文字が印字され重宝しています。

対象商品 : 32732497
2022-09-01
用途: 事務用品

OHP自体は無いのですが、フィルムが既に市中には販売していなかったため、こちらで
購入致しました。

対象商品 : 32732497
2016-10-24
用途: 検査器のガラス保護
株式会社遠藤製作所 様

測定器の台のガラス保護のために、使用しています。金属部品を置くので、傷がついても取り換えがきいて、測定の邪魔にならないのがいいですね。

対象商品 : 32732497
2016-03-23
用途: 製本
サービス業

商品自体は何度も使用しているのでいいものであるのは間違いないですが、今回、注文してすぐに届けて頂けたのが大変ありがたかったです。某通販サイトさんでは10日かかると言われましたので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする