曜日別特売
28192 PPC(コピー)ラベル エーワン[ラベル] 32732847

28192 PPC(コピー)ラベル エーワン[ラベル] 32732847
28192 PPC(コピー)ラベル エーワン[ラベル] 32732847
28192 PPC(コピー)ラベル エーワン[ラベル] 32732847
28192 PPC(コピー)ラベル エーワン[ラベル] 32732847
28192 PPC(コピー)ラベル エーワン[ラベル] 32732847
28192 PPC(コピー)ラベル エーワン[ラベル] 32732847

PPC(コピー)ラベル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100シート)
面付20面(4列×5段)
ラベルサイズ(mm)74.25×38
シートサイズA4
内容量1冊(100シート)注文コード32732847品番28192
参考基準価格(税別)¥6,340販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

モノクロコピー機での印字適性に優れたラベルです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
高温に耐える安心耐熱設計。
カラーレーザープリンタでも使用できます。

ラベルサイズ(mm)74.25×38タイプ宛名・表示用面付20面(4列×5段)仕様宛名・表示用適合コピー・レーザー材質上質紙/マットシートサイズ(mm)210×297白色度(%)80紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用坪量(g/m2)125標準総厚さ(mm)0.13片数2000ラベル厚(mm)0.07粘着性しっかり貼れる余白上段余白アズワン品番64-8816-54入数100シートシートサイズA4適合プリンタコピー、レーザーラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32732944
2019-06-14
用途: ラベル印刷

バーコードラベルを作成するのに購入しました。
カットしやすいので大変重宝しています。

対象商品 : 32732935
2019-03-22
用途: 封筒の名入れ、作業注意点の記載

手書きの手間が省け、貼るだけなので作業が楽になりました。

対象商品 : 32732901
2017-05-10
用途: タイムカードの名前を印刷して貼り付ける
株式会社Jパック

名前を印刷して、タイムカードに貼り付ける時に、失敗しても、きれいに剥がせるので、ロスが出ず便利です

対象商品 : 32732856
2014-06-12
用途: ラベル印刷
建設業・工事業

様々な大きさのラベルを作成するのに購入しました。
カットしやすいので大変重宝しています。
発注してから到着まで日数がかかってしまうのが想定外でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする