ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット(1列×1段)紙質上質紙+インクジェット専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用片数100仕様マット、はくり紙に切り込み線:あり材質上質紙+インクジェット専用塗工色ホワイト規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)89紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)125標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.09余白余白なし入数100シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角