曜日別特売
29141 CD/DVDラベル エーワン[ラベル] 32734484

29141 CD/DVDラベル エーワン[ラベル] 32734484
29141 CD/DVDラベル エーワン[ラベル] 32734484
29141 CD/DVDラベル エーワン[ラベル] 32734484
29141 CD/DVDラベル エーワン[ラベル] 32734484
29141 CD/DVDラベル エーワン[ラベル] 32734484

CD/DVDラベル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10シート)
適合レーザープリンタ用
ラベルサイズ(mm)外径:Φ118、内径:Φ41
材質上質紙+レーザー専用塗工
内容量1冊(10シート)注文コード32734484品番29141
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。
高品質のレーザープリンタ専用紙を使用したCDラベルです。超強力粘着剤ではがれず安心。CDやDVDの表示・分類に便利です。
ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。

適合レーザープリンタ用仕様マット紙ラベルサイズ(mm)外径:Φ118、内径:Φ41面付2面(1列×2段)材質上質紙+レーザー専用塗工ホワイト枚数20シートサイズ(mm)148×296白色度(%)89紙質上質紙+レーザー専用塗工主な用途●CD/DVD/ビデオ/メディア用|CD/DVD用ラベル坪量(g/m2)125標準総厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.06余白四辺余白付アズワン品番64-8817-18入数10シートシートサイズA4特性高品質のレーザープリンタ専用紙を使用したCDラベルです。超強力粘着剤ではがれず安心。CDやDVDの表示・分類に便利です。ミシン目で切り離して1枚でも印刷できます。適合プリンタレーザー、コピー粘着タイプより強く貼れるラベル形状CD/DVD用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32734441
2023-02-05
用途: 自作DVDに
建設業・工事業

素材がしっかりしていて使いやすかったです
なくなればまた同じものを注文しようかと思います

1が参考にしています
対象商品 : 32734484
2020-12-15
用途: 電子納品のCDラベル
株式会社モアブレーン

電子納品のCDラベルとして使用しました。
レーザープリンターで印刷できるので、大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 32734536
2021-03-23
用途: CDに貼りました。
教育・研究機関

インクののりが良くて、たいへん使いやすかったです。

対象商品 : 32734511
2017-04-07
用途: 電子納品用のCDラベルとして
株式会社日吉建設建設業・工事業

今までは電子納品のCDに直接書き込みしていましたが
印刷ミス等をした場合、またCDに書き込みするのが無駄でした。
これなら、ラベルだけ印刷しなおせるし、データ変更の場合でも
張り替え可能なので最高です。

対象商品 : 32734484
2015-12-04
用途: お客様から資料をCD-Rで提出するよう求められた時のタイトルや内容の概要など記入
建設業・工事業

一度ひな型を作って、文言を入れ替えて使っていますが、非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする