曜日別特売
29293 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル水に強いタイプ エーワン[ラベル] 32734712

29293 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル水に強いタイプ エーワン[ラベル] 32734712
29293 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル水に強いタイプ エーワン[ラベル] 32734712
29293 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル水に強いタイプ エーワン[ラベル] 32734712
29293 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル水に強いタイプ エーワン[ラベル] 32734712
29293 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル水に強いタイプ エーワン[ラベル] 32734712
29293 ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル水に強いタイプ エーワン[ラベル] 32734712

ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル水に強いタイプ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(4シート)
面付ノーカット(1列×1段)
内容量1冊(4シート)注文コード32734712品番29293
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
光沢があって鮮やかに印刷できる、水に強いホワイトフィルムのラベルです。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。

ラベル厚(mm)0.16透明(やや乳白色)ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット(1列×1段)仕様耐水、光沢、透明フィルム材質ポリエステルフィルムシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.23片数4余白なし入数4シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-15
用途: 屋外用ポップ
清水ミシン商会

屋外用ポップ作りには良い商品だと思います。
心配なのは、時間と共に色の劣過です。

1が参考にしています
対象商品 : 40277237
2022-07-24
用途: 商品用のラベル
サービス業

PET容器、PE容器との相性も良く、接着性や耐水性も概ね良好でリピートしています

対象商品 : 40277237
2024-05-23
用途: 出荷用

商品袋に貼付しています。量が多ければたすかるのですが、5セット、10セットもあれば良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40277264
2021-09-03
用途: 商品ラベルとして使用しています
合同会社カシスジャムの店おおた農・林・水産業

海外に、荷物を発送するのに、水等にぬれても大丈夫なようにする為

対象商品 : 40277255
2020-06-07
用途: ネジ等の部品名表示
M Factoryその他業種

ネジ等の部品を整理し表示するために、使用。
 問題なく使用でき、助かっています。

対象商品 : 23235485
2019-04-25
用途: 製品注意書きラベル

製品に取扱説明を表示するのに使用してみました。
この手のラベルを使うのは初めてでしたが、綺麗に作る事が出来ました。
水濡れても殆ど滲まないので驚きました。
あと、気泡無く貼るのが少し難しいです。

対象商品 : 32734667
2015-09-22
用途: イベントでの宣伝用ポスター
その他業種

水に強そうなので、展示用ポスターに使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 40277255
2014-10-16
用途: 商品ラベル

湿気の多い場所での使用を目的として購入しました。
インク乗りもよくて使いやすいと感じました。
できれば、3シートではなく5シートぐらい入っていると助かりますが。
しばらく使用してみようかと考えています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする