31387 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル] 32735351

31387 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル] 32735351
31387 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル] 32735351
31387 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル] 32735351
31387 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル] 32735351
31387 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル] 32735351
31387 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル] 32735351
31387 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル] 32735351
31387 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル] 32735351

ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(20シート)
面付10面
内容量1冊(20シート)注文コード32735351品番31387
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
ラベルも台紙も100%再生紙を使用。資源の再利用を推進する、地球に優しいラベルです。

ラベルサイズ(mm)86.4×50.8面付10面シートサイズ(mm)210×297白色度(%)72紙質再生紙+レーザー専用塗工主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.18片数200ラベル厚(mm)0.09余白四辺余白付入数20枚シートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー;熱転写グリーン購入法適合粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32735351
2017-09-26
用途: 宛名印刷
農・林・水産業

角形4号に最適な大きさです。印刷面も綺麗で見やすいです。

対象商品 : 32735351
2017-03-28
用途: 商品ラベル
有限会社大三島エスアール

早急な発送で助かりました。今後とも宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする