曜日別特売
31641 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル] 32735367

31641 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル] 32735367
31641 ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル] 32735367

ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル 再生紙タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500シート)
内容量1箱(500シート)注文コード32735367品番31641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
ノーカットなので自由に切って使えます。
ラベルも台紙も100%再生紙を使用。資源の再利用を推進する、地球に優しいラベルです。

ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット紙質マット紙片数500余白なし入数500枚シートサイズA4適合プリンタレーザープリンタ専用ラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする