51029 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 デザインタイプ エーワン[ラベル] 32735963

51029 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 デザインタイプ エーワン[ラベル] 32735963
51029 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 デザインタイプ エーワン[ラベル] 32735963
51029 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 デザインタイプ エーワン[ラベル] 32735963
51029 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 デザインタイプ エーワン[ラベル] 32735963
51029 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 デザインタイプ エーワン[ラベル] 32735963
51029 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 デザインタイプ エーワン[ラベル] 32735963
51029 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 デザインタイプ エーワン[ラベル] 32735963
51029 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 デザインタイプ エーワン[ラベル] 32735963
51029 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 デザインタイプ エーワン[ラベル] 32735963

マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 デザインタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ソフトブルー
内容量1冊(10シート)注文コード32735963品番51029
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
淡いカラーの用紙です。

用途名刺だけでなく、色分けの必要なカード作成にも使えます。サイズ名刺サイズ厚さ(mm)0.18ソフトブルーラベルサイズ(mm)91×55面付10面材質上質紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●名刺用印刷両面印刷標準総厚さ(mm)0.18カット名称マイクロミシンカットラベル厚(mm)0.18余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプマイクロミシンカットラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-10
用途: お店のスタンプカードに使いました
飲食業

とっても綺麗に仕上がり業者に頼むより少量で安く作れました

対象商品 : 32735954
2020-07-13
用途: 仕事用の名刺を作るために購入しました。
製造業

発送も早く、梱包も問題なく、価格も安く普通に大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする