曜日別特売
51034 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 32735997

51034 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 32735997
51034 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 32735997
51034 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 32735997
51034 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 32735997
51034 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 32735997
51034 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 32735997
51034 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 32735997
51034 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 32735997
51034 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 32735997

マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100シート)
内容量1冊(100シート)注文コード32735997品番51034
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
自然で落ち着いた雰囲気のアイボリータイプの用紙です。

サイズ名刺サイズ厚さ(mm)0.2アイボリーラベルサイズ(mm)91×55面付10面トラスコ品番820-0155材質上質紙タイプ標準規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)78紙質上質紙主な用途●名刺用印刷両面印刷標準総厚さ(mm)0.2カット名称マイクロミシンカットラベル厚(mm)0.2余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプマイクロミシンカットラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: ショップカード
卸売・小売業

いつも少し厚めのを使っていたので薄いのにチャレンジ!両面刷るので裏面が移るかどうかの検証。光に透かせれば見えるが、普通に渡す分には問題ナシ。いつも使う厚いのと比べると倍額違うので、大量に配る時はこちらでも良さそう。ミシン目もきれいに切れます。

対象商品 : 32735981
2021-10-13
用途: 知人の名刺作成
医療・福祉・介護関連業

適度な厚み、高級感があるアイボリー色です。レーザープリンターではローラーによる反りが残りますが、ズボンプレッサーで直ります。

対象商品 : 32735997
2018-02-21
用途: 安価な名刺に感謝
出光興産株式会社製造業

従業員が多いのですが、まとめて印刷を頼むと100枚単位なので使用頻度の多い方には、いいのですが、少しあればいいという方に便利です。
一枚で10枚できるのと紙質がちょうどいい硬さでいいと思います。
それと100枚単位で購入できるのがいいですね

対象商品 : 32735981
2014-09-14
用途: イベントのショップカードの使用
デイズ

一度に10枚印刷出来るのでとっても便利です
こちらはクリーム色ですが次回は白地を注文しようと思っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする