51191 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736252

51191 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736252
51191 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736252
51191 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736252
51191 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736252
51191 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736252
51191 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736252
51191 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736252
51191 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736252
51191 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地 エーワン[ラベル] 32736252

マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 白無地

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(500シート)
内容量1箱(500シート)注文コード32736252品番51191
参考基準価格(税別)¥24,040販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。

用途名刺だけでなく幅広い用途で使えます。サイズ名刺サイズ厚さ(mm)0.2白無地ラベルサイズ(mm)91×55面付10面材質上質紙+薄層塗布タイプ標準規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)95紙質上質紙+薄層塗布主な用途●名刺用印刷両面印刷標準総厚さ(mm)0.2カット名称マイクロミシンカットラベル厚(mm)0.2余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプマイクロミシンカットラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: ショップカード、メンバーズカードに使っています
パンとぶどう酒飲食業

家電量販店では欠品していることがありますがモノタロウではそれがないので安心できます
マイクロミシンなので縁が自然で格好良く仕上がり満足です

対象商品 : 32736164
2013-11-29
用途: 名刺印刷

まだ使用しておりませんが希望通りに配達していただけて十分満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする