曜日別特売
51335 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 32736471

51335 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 32736471
51335 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 32736471
51335 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 32736471
51335 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 32736471
51335 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 32736471
51335 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 32736471
51335 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 32736471

マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ レーザープリンタ専用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10シート)
白無地
白色度(%)89
内容量1冊(10シート)注文コード32736471品番51335
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

パソコンでオリジナル名刺やカードが作れます。
優れたトナーの定着性を持つので、色鮮やかに印刷できます。
印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。

材質上質紙(古紙パルプ配合)+超薄層塗布厚さ(mm)0.2白無地サイズA4タイプ標準紙質上質紙(古紙パルプ配合率5%)+超薄層塗布印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55面付10面(2列×5段)カット名称マイクロミシンカット白色度(%)89坪量(g/m2)190シートサイズ(mm)210×297仕様標準、マット枚数100主な用途●名刺用紙厚(mm)0.2標準総厚さ(mm)0.2古紙配合率(%)5余白四辺余白付印刷方式両面アズワン品番64-8819-53入数10シートシートサイズA4適合プリンタレーザー、コピーラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32736496
2019-08-28
用途: 事務仕事
GAIN TIME

しっかりしていて、とても使いやすい商品で満足している。

対象商品 : 32736435
2015-11-25
用途: 名刺用

今まで別のところで購入していましたが、そこよりも100円以上安くて助かりました。
今後はこちらで注文させていただきます。

対象商品 : 32736471
2016-11-26
用途: 名刺作成
株式会社愛林会医療・福祉・介護関連業

レーザープリンター使うとトナーがほとんど乗らない。何枚やっても同じ。マルチプリントって言葉が疑われます、、

MonotaROからの回答

この度は書き込みありがとうございます。
メーカーに確認いたしましたところ、
下記につきまして、ご確認いただきたいとのことです。
・坪量190g/㎡の名刺用紙ですので、その坪量にあった用紙設定を選択いただいているか
・手差し給紙での印刷をすることでトナーを定着しやすい状況で印刷して頂いているか
トナーが定着していないのは、用紙に定着させるための温度・時間が足りなかったと推測いたします。
上記がきちんと設定いただいている場合は、プリンタの機種や詳細をお伺いすることになりますので
お客様相談室にて対応させていただければと思います。
エーワン お客様相談室
電話番号 0120-112-621
FAX番号 0120-282-369
(土・日・祝日・年末年始等を除く9:00~17:00)
以上
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする