曜日別特売
51811 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 エーワン[ラベル] 32736672

51811 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 エーワン[ラベル] 32736672
51811 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 エーワン[ラベル] 32736672
51811 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 エーワン[ラベル] 32736672
51811 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 エーワン[ラベル] 32736672
51811 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 エーワン[ラベル] 32736672
51811 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 エーワン[ラベル] 32736672
51811 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 エーワン[ラベル] 32736672
51811 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 エーワン[ラベル] 32736672
51811 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 エーワン[ラベル] 32736672

マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
白無地
白色度(%)95
タイプ厚口
内容量1冊(10シート)注文コード32736672品番51811
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。

サイズ名刺サイズ厚さ(mm)0.325ラベル厚(mm)0.26白無地ラベルサイズ(mm)91×55面付10面材質上質紙+薄層塗布タイプ厚口規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)95紙質上質紙+薄層塗布主な用途●名刺用印刷両面印刷標準総厚さ(mm)0.32カット名称クリアエッジ余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料)粘着タイプクリアエッジラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32736672
2023-12-30
用途: 名刺
製造業

ずっとリピートで購入しています。両面鮮やかにプリントされる上に値段もリーズナブル。

対象商品 : 32736672
2021-09-14
用途: 名刺制作

以前は業者に発注して名刺を作成しておりましたが、専用ソフトでこのシートを使用すれば、業者と何ら変わらず作成できます。

1が参考にしています
対象商品 : 32736681
2018-12-19
用途: 名刺の作成

インクジェットなのに滲みが感じられません。美しい仕上がりに満足しています。

対象商品 : 32736663
2018-06-10
用途: 名刺の作成
花岡総合設備建設業・工事業

紙の光沢も大変良いです。とても、綺麗な仕上がりです。

対象商品 : 32736672
2018-10-17
用途: 名刺作成
運輸・通信業

思った以上に厚みがあり、少ない枚数から印刷出来使い勝手が良かったです。

対象商品 : 32736672
2016-10-25
用途: 名刺の作成時

製品が新しくなっていましたが、以前のものと変わりなく
名刺を作ることができました。

対象商品 : 32736672
2013-12-12
用途: 営業用

しっかりした厚みのある紙で、綺麗に紙をはがせて印刷も鮮明にできました。
コスト的には少し高い気がしますが、商品に見合った価格だと思う。

対象商品 : 32736672
2011-07-06
用途: 社内の名刺作成
有限会社ジャムカンパニー

紙の厚さ・質感、切り取りなどの扱いやすさにとても満足しています。このお値段でこの品質はとてもお徳だと思います。
過去に様々なタイプの物を使用していますが、こちらが一番気に入っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする