72212 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32736952

72212 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32736952
72212 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32736952
72212 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32736952
72212 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32736952
72212 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32736952
72212 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32736952
72212 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32736952
72212 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32736952

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル

(145件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(22シート)シートサイズ(mm)210×297注文コード32736952品番72212
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。

ラベル厚(mm)0.07ホワイトラベルサイズ(mm)86.4×42.3面付12面(2列×6段)シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙仕様マット材質上質紙規格FSCミックス認証紙白色度(%)81主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13片数264粘着性しっかり貼れる余白四辺余白付入数22シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き粘着タイプはがしやすいラベル形状四角
関連資料:(1.39MB) (1.39MB)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]ハイグレードタイプ
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:145
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: 追加事項貼付け
製造業

訂正・追加事項をプリントアウトして貼り付けました。
以前使用していたものよりも薄く、違和感なく使用できました。

2026-01-06
用途: 商品のラベル
農・林・水産業

顔料インクで印刷し、商品のラベルとして使用。
色のにじみや発色、貼付け強度などに問題無く、商品として満足。
シール紙の特性上、湿度が高い環境下では反りによりプリンターに詰まる場合があるので、用紙投入時にほぐしたり逆に反らせるのが良いと感じます。

対象商品 : 06424817
2026-01-05
用途: カルテ記載事項のシール作成
医療・福祉・介護関連業

文具店や家電量販店の店頭で手に入る他社製品よりも、かなり薄いので使い勝手が大変良く助かります。また、表面にボールペンで記載しやすいことも魅力です。

2026-02-09
用途: 段ボールケースに貼る
サクシード卸売・小売業

使い勝手がよく、貼りやすい。
自由な形に、切って貼れる。

2025-11-19
用途: ECサイトのバーコード印刷
Manaru卸売・小売業

某ECサイトのバーコード印刷用に利用しています。
他のは使ったことがありませんが、これが使い勝手が良いのだと色々な人が言ってます。

対象商品 : 23235738
2026-01-30
用途: 商品名を書いて、パンの個包装を閉じるのに使っている
製造業

冬は空気が乾燥しているためか、外れてしまうことが多い気がします

2025-09-20
用途: 食品の品質表示や名称に使用します。
農・林・水産業

大量に使うので、いつもモノタロウ様から購入しております。
品質と価格がきめてです。今後も買います。

1が参考にしています
2025-12-19
用途: 小ロット製品のJANコードラベル
有限会社コバヤシ

OEMや輸出向け製品のラベル作成
最低ロットに満たず外注しにくい場合に重宝

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする