UB1065-10-BU ポリウレタンチューブ(10m) PISCO(ピスコ) 32738693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンチューブ(10m)

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)10
内径(Φmm)6.5
外径×内径(Φmm)10×6.5
内容量1巻注文コード32738693品番UB1065-10-BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。

外径×内径(Φmm)10×6.5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)20長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色最小取付半径(mm)30
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用して下さい。
※ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリングを必ず使用して下さい。
※最高使用圧力は、20℃65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。また、チューブが揺動および屈曲などの可動部にある場合、分子間発熱による事故発熱で温度が上昇し、チューブ破損の原因となる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32738736
2024-04-22
用途: メンテナンス時

いつも購入させていただいております。
良い製品なので販売継続してください。

対象商品 : 32738553
2022-04-27
用途: 生産設備の改善、製作
製造業

いつもこの商品を使っています。使いやすく、信頼できる商品なので、今後もずっと使っていく予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 32738553
2021-12-03
用途: 配線カバー用
ゼンコウ製作所製造業

とても満足しています。作業時に安全作業ができるので安心して使用ができます。

対象商品 : 32738517
2020-09-07
用途: CO2ボンベに使用します
サービス業

未だ使ってませんが、値段的にも満足です、信頼できるメーカーの物ですので安心して利用できます

対象商品 : 32738553
2019-07-23
用途: エッチング塗装
ゼンコウ製作所製造業

メーカーもしっかりしており使用するにも安心してできる。さすがモノタロウさん。

対象商品 : 32738517
2018-06-08
用途: 成形機エアー駆動式取り出し機のエアーチューブ劣化による交換
アルプス化成株式会社

色違いが有り、他チューブとの比較が出来て認識しやすい。

対象商品 : 58155571
2018-02-19
用途: チューブの交換作業に
エルメック電子工業株式会社

今回は青透明色を購入。
以前の黒から交換した旨を色で見分けられるので大変便利。

対象商品 : 32738553
2017-10-06
用途: エア配管

強度、しなやかさ等、必要要求能力を十分クリアしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする