LOCTITE スティールパテ454

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個(454g)注文コード32739831品番99913
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

スチール入り補修剤です。
二液混合エポキシ補修剤で、液垂れせず、金属部品の補修、再組付け用で硬化後は、金属のような仕上がりになります。

仕様
せん断強度/11.7
可使時間/30分
用途金属部品の補修、再組付け用トラスコ品番367-9756硬度85最高使用温度(℃)107圧縮強度(N/mm2)76.6硬化時間(時間)6引張強度(N/mm2)33.4塗布面積(cm2)278毒劇区分劇物
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする