ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
ヘンケル
LOCTITE フロアフィル (FG)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(4.5kg)
注文コード
32739856
品番
99361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,400
こて塗布用で、コンクリート床面の補修、割れ表面の再仕上げ用です。
新旧いずれのコンクリートにも優れた接着性を示し、また高い耐薬品性を有します。
用途
コンクリート床面の補修、割れ表面の再仕上げ用
色
灰
特性
耐薬品性
硬化時間(時間)
24(25℃)
仕様
可使時間/40~60分
トラスコ品番
290-1269
最高使用温度(℃)
107
圧縮強度(N/mm
2
)
103.4
粘度(mPa・s)
混合後/弱流動性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4.5kg
塗布容積(cm
3
)
2180
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
LOCTITE フロアフィル (FG) ヘンケル
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ