FNTI1013 HIフランジ アサヒAV 32741116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FNTI1013 HIフランジ アサヒAV 32741116
FNTI1013 HIフランジ アサヒAV 32741116

HIフランジ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)13
呼び径(B)3/8
内容量1枚注文コード32741116品番FNTI1013
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

HIパイプ用、接着式フランジです。

呼び径(mm)13外径(mm)90ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)30規格JIS寸法d(mm)15呼び径(B)3/8寸法t(mm)14寸法D(Φmm)90フランジタイプ差込式(TSフランジ)寸法C(mm)65寸法D1(Φmm)25.5寸法l(mm)26寸法d1(Φmm)18.40呼び径(A)13最高許容圧力(MPa)1テーパ 1/T1/30寸法h(Φmm)15取付穴数N4RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32741125
2023-03-18
用途: 配管の修繕時

納期が早いので助かりました。必要な時に必要な分だけ購入できるので助かります。

対象商品 : 32741134
2017-07-15
用途: 井戸のポンプのOUT側に使用予定だったが・・・・

井戸のポンプのOUT側に使用予定だったが・・・・納期がかかり間に合わずホームセンターより別商品を購入し作業を済ませたので次回別場所にて使用予定保管

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする